Salisbury 20817 statisk utladningsstav gjør det mulig for arbeidere å utlade og jorde gjenværende statiske ladninger på utstyr og overflater på en sikker måte. Den har en 6-fots jordingskabel av kobber koblet til en flatkjeve grade 3 bronse takket klemme med strekkavlastning. Dette utladningssettet brukes under vedlikehold, testing eller reparasjonsoppgaver, og forhindrer risikoen for elektrisk støt eller skade på sensitive elektroniske enheter.
Egenskaper:
- Salisbury 20817 statisk utladningsstav er konstruert for å sikkert trekke ut den statiske ladningen etter strømløsing.
- Denne pinnen er utstyrt med en U-krok av messinglegering og er laget av skumfylt rørformet glassfiber med lukkede celler.
- Denne utladningspinnen er ikke et jordingsutstyr som beskrevet av OSHA 1910.269 og har ingen feilvurdering.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan jorder du en statisk utladning?
A. For å jorde et objekt, må vi koble det til jorden gjennom en elektrode eller jordingsstang som sitter fast i bakken. Jording tar bort de statiske ladningene etter hvert som de genereres, og tar av den ekstra ladningen ved å overføre elektroner mellom objektet og jorden.
Q. Kan statisk elektrisitet være farlig for mennesker?
A. Selv om statisk elektrisitet ikke direkte setter menneskeliv i fare, kan det likevel sjokkere oss, og hvis vi var på en forhøyet overflate, kan støtet påføre oss en alvorlig skade fra sammenstøtet.
Sp. Hvilke materialer genererer mest statisk elektrisitet?
A. Materialer som lett får eller mister elektroner som ull, silke, nylon, silkepapir, menneskehår, tørr hud, plastfolie og polyester.
Sp. Hvordan bør jeg rengjøre Salisbury 20817 statisk utladningsstav?
A. Rengjør redningskroken med mildt rengjøringsmiddel og vann, unngå skurende rengjøringsmidler. Regelmessig rengjøring sikrer lang levetid på verktøyet og holder det fritt for forurensninger.
Q. Hvilket verneutstyr er tilgjengelig på Raptor Supplies å bruke med Salisbury 20817 statisk utladningspinne?
A. Salisbury 4169 switch stick oppbevaringsbeholder brukes med denne statiske utladningspinnen som består av kraftig oransje polyetylen for å beskytte isolerende tepper under lagring.