RULE EV8000-100 nedsenkbar pumpe bærbar 12vdc | AF2BKP 6PWA8

RULE EV8000-100 nedsenkbar pumpe bærbar 12vdc

På lager
Vare: AF2BKP Modell: EV8000-100Kryssreferanse: 6PWA8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResidensavvanningspumpe
Basismaterialeacetal
Ledningslengde25ft.
Ledningsstørrelse8 Gauge
Utslipp PT3 tommer. HB
DutyKontinuerlig
GPM @ 1 Ft. av Head108
GPM for vann @ 10 ft av Head67
GPM for vann @ 15 ft av Head50
GPM for vann @ 20 ft av Head17
GPM for vann @ 25 ft av Head8
GPM for vann @ 5 ft av Head100
HandleJa
Høyde8.5 "
boligacetal
Housing Materialacetal
Pumpehjulsmaterialenylon
Lengde12 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maksimal hode22 ft
AksematerialeRustfritt stål
Bytt TypeCircuit Breaker
Termisk beskyttelseJa
typenBærbar
Spenning12 VDC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.69
Skipets høyde (cm)34.04
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Sug (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULE EV8000-100 nedsenkbar pumpe bærbar 12vdc
7 361 NOK / enhet