Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGEL 168 Bærbar håndpumpe | AD9BEA 4P018

RULE 168 Bærbar håndpumpe

På lager
Vare: AD9BEA Modell: 168Kryssreferanse: 4P018
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
944NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Utløpsrørlengde48 "
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1-1 / 8 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-1 / 8 "
SlipematerialeABS
For bruk på5, 15, 30 og 55 gal. Trommer
GPM10
Slangelengde2ft.
Slangematerialepolyetylen
Housing MaterialABS
Innløpsstørrelse1.5 "
Maks. GPM for vann10
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Viskositet1 - Vann
Gram per hjerneslag160 oz.
Størrelse på uttak1.125 "
Total lengde36 "
StempelmaterialeABS
Pumpe kroppsmaterialeABS
Forsegl materialepolyetylen
Sugerørlengde36 "
Sugerørutløp OD størrelse1 / 2 "
Fuktede materialerABS, Buna-N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)107.95
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8413200000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULE 168 Bærbar håndpumpe
944NOK / enhet