Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING WSP-16-F Akselhalsbånd 2 stk 1 tommers stål | AF9YJW 30VX12

RULAND MANUFACTURING WSP-16-F Skaftkrageklemme 2 stk 1 Tommers stål

På lager
Vare: AF9YJW Modell: WSP-16-FKryssreferanse: 30VX12
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
1 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1"
Klarering Dia.32.0mm
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
MaterialeSvart oksid 1215 blyfritt stål
Antall stykker2
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.28mm
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse1/4 "-28
Bredde11mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddePris
RULAND MANUFACTURING WSP-10-F Akselhalsbånd 2 stk 5/8 tommer stål | AF9YJP 30VX06 WSP-10-F5 / 8 "140.8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål130mmAlloy Steel# 10-3232mm926NOK
RULAND MANUFACTURING WSP-10-SS Akselhalsbånd 2 stk 5/8 tommer 303 rustfritt stål | AF9YJQ 30VX07 WSP-10-SS5 / 8 "140.8mm303 rustfritt stål130mmRustfritt stål# 10-3232mm2 343 NOK
RULAND MANUFACTURING WSP-12-F Akselhalsbånd 2 stk 3/4 tommers stål | AF9YJR 30VX08 WSP-12-F3 / 4 "149.9mmSvart oksid 1215 blyfritt stål140mmAlloy Steel1/4 "-2832mm937NOK
RULAND MANUFACTURING WSP-12-SS Akselhalsbånd 2 stk 3/4 tommers 303 rustfritt stål | AF9YJT 30VX09 WSP-12-SS3 / 4 "26.3mm303 rustfritt stål24mmRustfritt stål1/4 "-289mm2 337 NOK
RULAND MANUFACTURING WSP-14-F Akselhalsbånd 2 stk 7/8 tommers stål | AF9YJU 30VX10 WSP-14-F7 / 8 "26.3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål24mmAlloy Steel1/4 "-289mm1 184 NOK
RULAND MANUFACTURING WSP-14-SS Shaft Collar Clamp 2pc 7/8 inch 303 Rustfritt stål | AF9YJV 30VX11 WSP-14-SS7 / 8 "32.0mm303 rustfritt stål28mmRustfritt stål1/4 "-2811mm2 839 NOK
RULAND MANUFACTURING WSP-16-SS Akselkrageklemme 2pc 1 Inch 303 rustfritt stål | AF9YJX 30VX13 WSP-16-SS1"39.3mm303 rustfritt stål34mmRustfritt stål1/4 "-2813mm2 311 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING WSP-16-F Skaftkrageklemme 2 stk 1 Tommers stål
1 059 NOK / enhet