Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SPH-84-F Akselkrageklemme 2pc 5-1/4 tommers stål | AF9YAJ 30VT07

RULAND MANUFACTURING SPH-84-F akselkrageklemme 2 stk 5-1/4 tommers stål

På lager
Vare: AF9YAJ Modell: SPH-84-FKryssreferanse: 30VT07

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
10 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.5.25 "
Klarering Dia.7.254 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
MaterialeSvart oksid 1215 blyfritt stål
Antall stykker2
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.7"
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse1/2 "-20
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9565
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.Utenfor Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING SPH-59-F Akselkrageklemme 2 stk 3-11/16 tommers stål | AF9WDP 30VR81 SPH-59-F3-11 / 16 "5.852 "5.5 "6 172 NOK
RULAND MANUFACTURING SPH-60-F Shaft Collar Clamp 2pc 3-3 / 4 inch Steel | AF9WDQ 30VR82 SPH-60-F3.75 "5.852 "5.5 "6 270 NOK
RULAND MANUFACTURING SPH-61-F Shaft Collar Clamp 2pc 3-13 / 16 inch Steel | AF9WDR 30VR83 SPH-61-F3-13 / 16 "6.083 "5.75 "6 987 NOK
RULAND MANUFACTURING SPH-62-F Shaft Collar Clamp 2pc 3-7 / 8 inch Steel | AF9WDT 30VR84 SPH-62-F3.875 "6.083 "5.75 "6 118 NOK
RULAND MANUFACTURING SPH-63-F Shaft Collar Clamp 2pc 3-15 / 16 inch Steel | AF9WDU 30VR85 SPH-63-F3-15 / 16 "6.083 "5.75 "5 996 NOK
RULAND MANUFACTURING SPH-49-F Akselhalsbånd 2 stk 3-1 / 16 tommers stål | AF9XZC 30VR71 SPH-49-F3-1 / 16 "5.397 "5"4 919 NOK
RULAND MANUFACTURING SPH-50-F Shaft Collar Clamp 2pc 3-1 / 8 inch Steel | AF9XZD 30VR72 SPH-50-F3.125 "5.397 "5"4 919 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPH-84-F akselkrageklemme 2 stk 5-1/4 tommers stål
10 560 NOK / enhet