RUBBERMAID FG9S3100WHT Oppbevaringsveske 15-1 / 8 tommer H 27-7 / 8 tommers lengde | AB2JRE 1MDC5

RUBBERMAID FG9S3100WHT Oppbevaringsveske 15-1/8 tommer H 27-7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AB2JRE Modell: FG9S3100WHTKryssref: 1MDC5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

909NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringstaske
FARGEHvit
Materialepolypropylen
Utenfor høyde15.125 "
Utenfor lengde27.875 "
Utenfor bredde17 4 / 5 "
Volum20 gal.
Volumkapasitet20 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)114.55
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3924905650
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEUtenfor høydeUtenfor breddeVolumPris
RUBBERMAID FG9S3000GRAY Oppbevaringsveske 10-3 / 4 tommer H 27-7 / 8 tommers lengde | AB2JRB 1MDC2 FG9S3000GRÅGrå10.75 "16.5 "14 gal.742NOK
RUBBERMAID FG9S3000WHT Oppbevaringsveske 10-3 / 4 tommer H 27-7 / 8 tommers lengde | AB2JRC 1MDC3 FG9S3000WHTHvit10.75 "16.5 "14 gal.742NOK
RUBBERMAID FG9S3100GRAY Oppbevaringsveske 15-1 / 8 tommer H 27-7 / 8 tommers lengde | AB2JRD 1MDC4 FG9S3100GRÅGrå15.125 "17 4 / 5 "20 gal.909NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FG9S3100WHT Oppbevaringsveske 15-1/8 tommer H 27-7/8 tommers lengde
909NOK / enhet