Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB 40BSF-250 Pakningsstørrelse 2 1/2 tommers skråsete Buna | AE6DFV 5PYD9

RUBBERFAB 40BSF-250 pakningsstørrelse 2 1/2 tommers skråsete Buna

På lager
Vare: AE6DFV Modell: 40BSF-250Kryssreferanse: 5PYD9
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingSkråsete
Materialegod
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-20 til 250 grader F
Tube Size2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
RUBBERFAB 40RXPX-250 Pakning Størrelse 2 1/2 Inch Tri-clamp Silikon | AE6DFC 5PYC3 40RXPX-250TRI-klemme2.374 "Platinsilikon3.05 "-40 til 450 grader F37NOK
RUBBERFAB A80MPU-250 Pakning Størrelse 2 1/2 Tommers Tri-clamp Buna | AE6DGT 5PYK2 A80MPU-250TRI-klemme-god--20 til 250 grader F596NOK
RUBBERFAB 40BSB-250 Pakningsstørrelse 2 1/2 tommers skråsete Buna | AE6DGZ 5PYK8 40BSB-250Skråsete2.34 "god2.95 "-20 til 250 grader F17NOK
RUBBERFAB 40IT-250 Pakning Størrelse 2 1/2 Inch I-line Ptfe | AE6DHF 5PYL4 40IT-250I-Line2.4 "PTFE2.77 "-20 grader til 250 grader F25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB 40BSF-250 pakningsstørrelse 2 1/2 tommers skråsete Buna
12NOK / enhet