Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SH-200SS Holdering, 2 tommers utvendig aksel Dia. | AE3FWC 5DB31

ROTOR CLIP SH-200SS Holdering, 2 tommers utvendig skaft Dia.

På lager
Vare: AE3FWC Modell: SH-200SSKryssreferanse: 5DB31

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)2.550 "
Clearance Dia. (Utgitt)2.440 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.057 "
Passer til Groove Dia.1.886 "
Passer til sporbredde0.068 "
For aksel Dia.2"
Gratis ID1.850 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.125 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-200SS Holdering, 2 tommers utvendig skaft Dia.
129NOK / enhet