Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SH-150SS Retaining Ring, 1-1/2 Inch External Shaft Dia. | AE3FVW 5DB19

ROTOR CLIP SH-150SS Holdering, 1-1/2 tommers utvendig skaft Dia.

På lager
Vare: AE3FVW Modell: SH-150SSKryssreferanse: 5DB19

Få tak i det Mai 20, mandag
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)1.990 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.900 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.047 "
Passer til Groove Dia.1.406 "
Passer til sporbredde0.056 "
For aksel Dia.1.5 "
Gratis ID1.387 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.004 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.120 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-150SS Holdering, 1-1/2 tommers utvendig skaft Dia.
62NOK / enhet