Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SH-131ST ZD Retaining Ring, 1-5/16 Inch External Dia., 25Pk | AE3CMC 5CA59

ROTOR CLIP SH-131ST ZD festering, 1-5/16 tommer utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AE3CMC Modell: SH-131ST ZDKryssreferanse: 5CA59
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
268NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)1.750 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.670 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.040 "
Passer til Groove Dia.1.232 "
Passer til sporbredde0.056 "
For aksel Dia.1-5 / 16 "
Gratis ID1.214 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.004 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.078 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-131ST ZD festering, 1-5/16 tommer utvendig diameter, 25pk
268NOK /pakke