Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-93ST ZD Holdering, 15/16 tommer innvendig diameter, 50pk | AE3CNM 5CB33

ROTOR CLIP HO-93ST ZD festering, 15/16 tommers innvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3CNM Modell: HO-93ST ZDKryssreferanse: 5CB33
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
298NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.610 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.670 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.031 "
Passer til Groove Dia.1.000 "
Passer til sporbredde0.046 "
For Bore Dia.15 / 16 "
Gratis OD1.041 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.062 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-53
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-93ST ZD festering, 15/16 tommers innvendig diameter, 50pk
298NOK /pakke