Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP HO-275ST ZD Retaining Ring, 2-3/4 Inch Internal Dia., 10Pk | AE3CPM 5CB79

ROTOR CLIP HO-275ST ZD Holdering, 2-3/4 tommers indre diameter, 10pk

På lager
Vare: AE3CPM Modell: HO-275ST ZDKryssreferanse: 5CB79

Få tak i det Mai 20, mandag
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
366NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)2.120 "
Clearance Dia. (Utgitt)2.280 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.082 "
Passer til Groove Dia.2.914 "
Passer til sporbredde0.103 "
For Bore Dia.2.75 "
Gratis OD3.050 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.110 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.093 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-275ST ZD Holdering, 2-3/4 tommers indre diameter, 10pk
366NOK /pakke