Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-244ST ZD Holdering, 2-7/16 tommer innvendig diameter, 10pk | AE3CPJ 5CB73

ROTOR CLIP HO-244ST ZD Holdering, 2-7/16 tommers indre diameter, 10pk

På lager
Vare: AE3CPJ Modell: HO-244ST ZDKryssreferanse: 5CB73
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
354NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)1.860 "
Clearance Dia. (Utgitt)2.000 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.072 "
Passer til Groove Dia.2.584 "
Passer til sporbredde0.086 "
For Bore Dia.2.437 "
Gratis OD2.702 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.110 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-244ST ZD Holdering, 2-7/16 tommers indre diameter, 10pk
354NOK /pakke