Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-237ST ZD Holdering, 2-3/8 tommer innvendig diameter, 10pk | AE3CPH 5CB71

ROTOR CLIP HO-237ST ZD Holdering, 2-3/8 tommers indre diameter, 10pk

På lager
Vare: AE3CPH Modell: HO-237ST ZDKryssreferanse: 5CB71

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

256NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)1.810 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.950 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.071 "
Passer til Groove Dia.2.517 "
Passer til sporbredde0.086 "
For Bore Dia.2.375 "
Gratis OD2.630 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.093 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-237ST ZD Holdering, 2-3/8 tommers indre diameter, 10pk
256NOK /pakke