Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP HO-212ST ZD Retaining Ring, 2-1/8 Inch Internal Dia., 10Pk | AE3CPF 5CB67

ROTOR CLIP HO-212ST ZD Holdering, 2-1/8 tommers indre diameter, 10pk

På lager
Vare: AE3CPF Modell: HO-212ST ZDKryssreferanse: 5CB67

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)1.580 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.700 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.063 "
Passer til Groove Dia.2.251 "
Passer til sporbredde0.086 "
For Bore Dia.2.125 "
Gratis OD2.350 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.093 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-212ST ZD Holdering, 2-1/8 tommers indre diameter, 10pk
266NOK /pakke