Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-200SS Holdering, 2 tommers innvendig boring Dia. | AE3GMD 5DE19

ROTOR CLIP HO-200SS festering, 2 tommers innvendig boring Dia.

På lager
Vare: AE3GMD Modell: HO-200SSKryssreferanse: 5DE19
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)1.500 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.620 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.061 "
Passer til Groove Dia.2.122 "
Passer til sporbredde0.068 "
For Bore Dia.2"
Gratis OD2.210 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.093 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-200SS festering, 2 tommers innvendig boring Dia.
85NOK / enhet