Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE DE-8SA Holdering, E-stil, 9 mm utvendig diameter, 10pk | AE3FRC 5DA44

ROTOR CLIP DE-8SA Holdering, E-stil, 9 mm utvendig diameter, 10 stk

På lager
Vare: AE3FRC Modell: DE-8SAKryssreferanse: 5DA44

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)16.30mm
Clearance Dia. Gratis OD15.75mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.8mm
Passer til sporbredde1.05mm
For aksel Dia.9mm
Gratis OD15.75mm
Groove Dia. Toleranse-0.09mm
Groove Width Toleranse+ 0.05mm
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1 mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.02mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP DE-8SA Holdering, E-stil, 9 mm utvendig diameter, 10 stk
140NOK /pakke