Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP DE-7ST PA Retain Ring, E Style, 8mm External Dia., 100Pk | AE3KWK 5DV23

ROTOR CLIP DE-7ST PA holdering, E-stil, 8 mm utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AE3KWK Modell: DE-7ST PAKryssref: 5DV23
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
89NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)14.30mm
Clearance Dia. Gratis OD13.80mm
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Dia.7mm
Passer til sporbredde0.94mm
For aksel Dia.8mm
Gratis OD13.80mm
Groove Dia. Toleranse-0.08mm
Groove Width Toleranse+ 0.05mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC46-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.9mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.02mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP DE-7ST PA holdering, E-stil, 8 mm utvendig diameter, 100pk
89NOK /pakke