Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP DE-30SA Retaining Ring, 32mm External Shaft Dia. | AE3FRK 5DA57

ROTOR CLIP DE-30SA Holdering, 32 mm utvendig skaft Dia.

På lager
Vare: AE3FRK Modell: DE-30SAKryssreferanse: 5DA57

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)52.60mm
Clearance Dia. Gratis OD51.30mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.30mm
Passer til sporbredde2.55mm
For aksel Dia.32mm
Gratis OD51.30mm
Groove Dia. Toleranse-0.13mm
Groove Width Toleranse+ 0.08mm
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse2.5mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.03mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP DE-30SA Holdering, 32 mm utvendig skaft Dia.
129NOK / enhet