Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE DE-10ST PA Holdering, E-stil, 11 mm utvendig diameter, 100pk | AE3KWR 5DV29

ROTOR CLIP DE-10ST PA holdering, E-stil, 11 mm utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AE3KWR Modell: DE-10ST PAKryssref: 5DV29
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)20.40mm
Clearance Dia. Gratis OD19.70mm
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Dia.10mm
Passer til sporbredde1.25mm
For aksel Dia.11mm
Gratis OD19.70mm
Groove Dia. Toleranse-0.09mm
Groove Width Toleranse+ 0.05mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC46-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1.2mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.02mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP DE-10ST PA holdering, E-stil, 11 mm utvendig diameter, 100pk
208NOK /pakke