Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE C-56ST ZD Holdering, 9/16 tommer utvendig diameter, 50pk | AE3EPN 5CU43

ROTOR CLIP C-56ST ZD holderring, 9/16 tommer utvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3EPN Modell: C-56ST ZDKryssreferanse: 5CU43

Få tak i det Mai 20, mandag
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvmåne holdering
Clearance Dia. (Utgitt)0.670 "
Clearance Dia. Gratis OD0.653 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.028 "
Passer til Groove Dia.0.507 "
Passer til sporbredde0.039 "
For aksel Dia.9 / 16 "
Gratis ID0.497 "
Gratis OD0.653 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-53
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP C-56ST ZD holderring, 9/16 tommer utvendig diameter, 50pk
170NOK /pakke