Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE C-125ST ZD Holdering, 1-1/4 tommers utvendig diameter, 25pk | AE3EPU 5CU53

ROTOR CLIP C-125ST ZD holderring, 1-1/4 tommers utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AE3EPU Modell: C-125ST ZDKryssreferanse: 5CU53

Få tak i det Mai 20, mandag
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvmåne holdering
Clearance Dia. (Utgitt)1.440 "
Clearance Dia. Gratis OD1.415 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.062 "
Passer til Groove Dia.1.126 "
Passer til sporbredde0.056 "
For aksel Dia.1.25 "
Gratis ID1.110 "
Gratis OD1.415 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.004 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP C-125ST ZD holderring, 1-1/4 tommers utvendig diameter, 25pk
164NOK /pakke