Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE BE-50ST PA Holdering, 1/2 tomme utvendig diameter, 100pk | AE3EPA 5CU19

ROTOR CLIP BE-50ST PA holdering, 1/2 tommer utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AE3EPA Modell: BE-50ST PAKryssreferanse: 5CU19
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
395NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøyd E-stilholderring
Clearance Dia. (Utgitt)0.820 "
Clearance Dia. Gratis OD0.800 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.015 "
Passer til Groove Dia.0.396 "
Passer til sporbredde0.073 "
For aksel Dia.1 / 2 "
Gratis ID0.392 "
Gratis OD0.800 "
Groove Dia. Toleranse+0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP BE-50ST PA holdering, 1/2 tommer utvendig diameter, 100pk
395NOK /pakke