Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE BE-12ST PA Holdering, utvendig dia. 1/8, 100pk | AE3ENW 5CU11

ROTOR CLIP BE-12ST PA Holdering, utvendig dia. 1/8, 100pk

På lager
Vare: AE3ENW Modell: BE-12ST PAKryssreferanse: 5CU11
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøyd E-stilholderring
Clearance Dia. (Utgitt)0.240 "
Clearance Dia. Gratis OD0.230 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.015 "
Passer til Groove Dia.0.095 "
Passer til sporbredde0.022 "
For aksel Dia.1 / 8 "
Gratis ID0.094 "
Gratis OD0.230 "
Groove Dia. Toleranse+0.002 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC48-53
Strekkfasthet100,000 psi
Tykkelse0.01 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.001 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP BE-12ST PA Holdering, utvendig dia. 1/8, 100pk
124NOK /pakke