Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF661 Single Pulley Fixed Eye 3/16 tommers totallengde 1 7/16in | AD7PDQ 4FRZ6

RONSTAN RF661 enkel remskive med fast øye 3/16 tommer total lengde 1 7/16 tommer

På lager
Vare: AD7PDQ Modell: RF661Kryssref: 4FRZ6
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt remskive
Saksantall1
Eye Inside Dia.3 / 16 "
Øyebredde3 / 16 "
FinishRustfritt stål
Høyde13 / 32 "
Materiale316SS
Maks. Laste330 lb.
Total lengde1.437 "
Tau Dia.3 / 16 "
Skive Utvendig Dia.3 / 4 "
Størrelse1.437 "
typenFast øye
Hjuldiameter3 / 4 "
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483509040
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaks. LasteTotal lengdeTau Dia.StørrelseHjuldiameterBreddePris
RONSTAN RF185 Enkel remskive fast øye 2 tommers lengde | AD7PFN 4FTA1 RF18535 / 64 "660 lb.2"5 / 16 "2"1.125 "1.12 "333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF661 enkel remskive med fast øye 3/16 tommer total lengde 1 7/16 tommer
204NOK / enhet