Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF185 Enkel remskive fast øye 2 tommers lengde | AD7PFN 4FTA1

RONSTAN RF185 Single Pulley Fixed Eye 2 tommers lengde

På lager
Vare: AD7PFN Modell: RF185Kryssreferanse: 4FTA1
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt remskive
Saksantall1
Eye Inside Dia.3 / 16 "
FinishRustfritt stål
Høyde35 / 64 "
Materiale316SS
Maks. Laste660 lb.
Total lengde2"
Tau Dia.5 / 16 "
Skive Utvendig Dia.1-1 / 8 "
Størrelse2"
typenFast øye
Hjuldiameter1.125 "
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483509040
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaks. LasteTotal lengdeTau Dia.StørrelseHjuldiameterBreddePris
RONSTAN RF661 Single Pulley Fixed Eye 3/16 tommers totallengde 1 7/16in | AD7PDQ 4FRZ6 RF66113 / 32 "330 lb.1.437 "3 / 16 "1.437 "3 / 4 "3 / 4 "204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF185 Single Pulley Fixed Eye 2 tommers lengde
333NOK / enhet