Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULLEPRODUKTER 141546 Etylalkoholmerker Rull - Pakke med 250 | AF3XFD 8E085

ROLL PRODUCTS 141546 Etylalkoholetikettrull - pakke med 250 stk

På lager
Vare: AF3XFD Modell: 141546Kryssreferanse: 8E085

Få tak i det Mai 6, mandag
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig kjemisk etikett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode4821902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
RULLEPRODUKTER 141534 Hazard Chemical Label Roll - Pakke med 250 | AF3XJL 8E984 1415341-1/2 x 2-1/2"-706NOK
RULLEPRODUKTER 141539 Hazard Chemical Label Roll - Pakke med 250 | AF3XLQ 8EE38 1415393/4"H x 2-1/2"W-433NOK
RULLEPRODUKTER 141547 Kjemisk etikett alkoholrull - pakke med 250 | AF3XLZ 8EEP0 141547-Isoprpyl alkohol433NOK
RULLEPRODUKTER 141544 Vare Farlig kjemikalieetikett Salpetersyre - Pakke med 250 | AF4CYA 8RHY0 1415443/4 x 2-1/2"Salpetersyre433NOK
RULLEPRODUKTER 141538 Vare Farlig kjemikalieetikett Aceton - Pakke med 250 | AF4HJJ 8X606 1415383/4 x 2-1/2"aceton433NOK
RULLEPRODUKTER 141535 Vare Hazl Label Prep E x P Strge Intl - Pakke med 250 | AF6BRM 9WA32 1415351-1/2 x 2-1/2"-706NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROLL PRODUCTS 141546 Etylalkoholetikettrull - pakke med 250 stk
433NOK / enhet