Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULLEPRODUKTER 141453 Etikett 5/8 tommer H 1-11/16 tommers bredde - pakke med 1000 | AD2WBM 3VCC1

ROLL PRODUCTS 141453 Etikett 5/8 tommer H 1-11/16 tommers bredde - pakke med 1000

På lager
Vare: AD2WBM Modell: 141453Kryssreferanse: 3VCC1
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
576NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtiketten
Høyde5 / 8 "
SpråkEngelsk
Forklaring / bakgrunnsfargeRød
MaterialeSelvklebende vinyl
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4821902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeForklaring / bakgrunnsfargeMaterialeBreddePris
ROLLPRODUKTER 141474 Etikett 3/8 tommers H - pakke med 1000 | AC9XHQ 3LCY1 1414743 / 8 "RødSelvklebende vinyl1.5 "683NOK
RULLEPRODUKTER 140509 Etikett 1 tommer H 1-3 / 4 tommers bredde - pakke med 1000 | AD2WAB 3VAY7 1405091"RødSelvklebende vinyl1.75 "1 134 NOK
RULLEPRODUKTER 140510 Etikett 1 tommer H 1-3 / 4 tommers bredde - pakke med 1000 | AD2WAC 3VAY8 1405101"RødSelvklebende vinyl1.75 "1 157 NOK
RULLPRODUKTER 140511 Etikett 1 tommer H 1-3/4 tommers bredde - pakke med 1000 | AD2WAD 3VAY9 1405111"RødSelvklebende vinyl1.75 "500NOK
RULLEPRODUKTER 140512 Etikett 1-1 / 2 tommer bredde 3/8 tommer H - pakke med 1000 | AD2WAE 3VAZ1 1405123 / 8 "HvitSelvklebende vinyl1.5 "571NOK
RULLPRODUKTER 140513 Etikett 2 tommer H 2-11/16 tommer bredde - pakke med 1000 | AD2WAF 3VAZ2 1405132"RødSelvklebende vinyl2 11 / 16 "1 528 NOK
RULLEPRODUKTER 140514 Etikett 1 tommer H 1-3 / 4 tommers bredde - pakke med 1000 | AD2WAG 3VAZ3 1405141"RødSelvklebende vinyl1.75 "1 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROLL PRODUCTS 141453 Etikett 5/8 tommer H 1-11/16 tommers bredde - pakke med 1000
576NOK / enhet