Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD RS-05-0381.28 29-1/2 Dør Bunnbeskytter 7 x 29 1/2 In | AD2PLL 3TFK5

ROCKWOOD RS-05-0381.28 29-1/2" dørbunnbeskyttelse 7 x 29 1/2 tommer

På lager
Vare: AD2PLL Model: RS-05-0381.28 29-1/2"Kryssref: 3TFK5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbunnsvakt
Dørtykkelse1.75 "
Finishanodisert aluminium
Høyde7"
MaterialeAluminum
MonteringSkru inn
Antall sider3
Bredde29.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302419015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeBreddePris
ROCKWOOD RS-05-0381 .32D 29-1-1 / 2 Dørbunnsbeskyttelse 7 x 29 1/2 In | AD2PLH 3TFK2 RS-05-0381 .32D 29-1-1/2Rustfritt stålRustfritt stål29.5 "1 081 NOK
ROCKWOOD RS-05-0382 .32D 31-1/2 "dørbunnbeskyttelse 7 x 31 1/2 tommer | AD2PLJ 3TFK3 RS-05-0382 .32D 31-1/2"Rustfritt stålRustfritt stål31.5 "1 109 NOK
ROCKWOOD RS-05-0383.32D 35-1/2 "dørbunnbeskyttelse 7 x 35 1/2 tommer | AD2PLK 3TFK4 RS-05-0383.32D 35-1/2"Rustfritt stålRustfritt stål35.5 "1 151 NOK
ROCKWOOD RS-05-0382 .28 31-1 / 2 Dørbunnsbeskyttelse 7 x 31 1/2 In | AD2PLM 3TFK6 RS-05-0382 .28 31-1/2anodisert aluminiumAluminum31.5 "1 145 NOK
ROCKWOOD RS-05-0383 .28 35-1/2 Dør Bunnbeskyttelse 7 x 35 1/2 In | AD2PLN 3TFK7 RS-05-0383 .28 35-1/2anodisert aluminiumAluminum35.5 "1 191 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD RS-05-0381.28 29-1/2" dørbunnbeskyttelse 7 x 29 1/2 tommer
1 098 NOK / enhet