Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 295.3 3 x 3 x 48 hjørnebeskyttelse 3 x 48 tommer skrue tomme polert messing | AD2PMA 3TFN6

ROCKWOOD 295.3 3" x 3" x 48 hjørnebeskyttelse 3 x 48 tommer skruetomme polert messing

På lager
Vare: AD2PMA Modell: 295.3 3 "x 3" x 48Kryssref: 3TFN6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnevern
FARGEGull
HjørnerSquare
FinishPolert messing
Høyde48 "
MaterialeMessing
MonteringSkru inn
Antall sider2
Tykkelse0.05 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302419015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishHøydeMaterialeMonteringPris
ROCKWOOD 295.32d 3 "x 3" x 48 Hjørnebeskyttelse 3 x 48 tommers skrue tommer satin rustfritt stål | AD2PLZ 3TFN5 295.32d 3 "x 3" x 48SølvSatin48 "Rustfritt stålSkru inn1 417 NOK
ROCKWOOD 290.3 2" x 2" x 48 hjørnebeskytter 3 x 48 tommers selvklebende polert messing | AD2PMC 3TFN8 290.3 2 "x 2" x 48GullPolert messing48 "MessingAdhesive1 915 NOK
ROCKWOOD 290.32d 3 "x 3" x 48 Hjørnesikring 3 x 48 tommers lim Satin rustfritt stål | AD2PMD 3TFN9 290.32d 3 "x 3" x 48SølvSatin48 "Rustfritt stålAdhesive1 488 NOK
ROCKWOOD 290.3 3 "X 3" x 48 Hjørnesikring 3 x 48 tommers polert messing | AD2PME 3TFP1 290.3 3 "X 3" x 48GullPolert messing48 "MessingAdhesive2 261 NOK
ROCKWOOD 295.32D 3 "X 3" X 96 "hjørnesikring 3 x 96 tommers skrue i rustfritt stål | AF6VEA 20KA45 295.32D 3 "X 3" X 96 "SølvSatin96 "Rustfritt stålSkru inn3 910 NOK
RFQ
ROCKWOOD 290.32D 3 "X 3" X 96 "hjørnebeskyttelse 3 x 96 tommers selvklebende sateng i rustfritt stål | AF6VEF 20KA47 290.32D 3 "X 3" X 96 "SølvSatin96 "Rustfritt stålAdhesive3 928 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 295.3 3" x 3" x 48 hjørnebeskyttelse 3 x 48 tommer skruetomme polert messing
1 799 NOK / enhet