ROBOT COUPE 117579 Fot, CL-50/CL-50E/R302/R302V | CT9CPF 21WG11

ROBOT COUPE 117579 Foot, CL-50/CL-50E/R302/R302V

Vare: CT9CPF Modell: 117579Kryssreferanse: 21WG11
111NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ROBOT COUPE 101082 Fot, Sort | CT9CPD 21WF75 10108297NOK
RFQ
ROBOT COUPE 101418 Fot, Blixer 5V/Blixer 6V/R4N/R4X/R4Y/R6N/R6VN/R6X/R6Y | CT9CPE 21WF82 101418110NOK
RFQ
ROBOT COUPE 500247 Fot, fransk, CL-50 Gourmet/CL-50 Ultra E | CT9CPG 21WG67 500247120NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBOT COUPE 117579 Foot, CL-50/CL-50E/R302/R302V
111NOK / enhet