Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBOHAND RPC-344M-03 Wedge, RPC-344M-03

På lager
Vare: CT9CMY Model: RPC-344M-03Kryssreferanse: 28WL47
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
7 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWedge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ROBOHAND RPC-320-01 Karosseri, RPC-320-01 | CT9CFZ 28WL09 RPC-320-01Body10 867 NOK
ROBOHAND RPW-250M Wide Body Gripper, Parallell, 93 mm åpen bredde, 74 mm lukket bredde, DoubleW | CT9CGA 28WP73 RPW-250MGriper20 717 NOK
ROBOHAND CABL-010 Kabel, 2 m Kabellengde, DRF/DRG/RR, DLB/DLT/MPS/T110, CABL-010 | CT9CGB 36C635 CABL-010Kabel689NOK
ROBOHAND RPC-356-06 Cap, Sylinder, RPC-356-06 | CT9CGC 28WL61 RPC-356-06Lue2 346 NOK
ROBOHAND CABL-013 Sving-/vippeklemme, 5 m kabellengde, DRF/DRG/RR, DLB/DLT/MPS/T110, CABL-013 | CT9CGD 28TG06 CABL-013Klemme984NOK
ROBOHAND DPE-200-25 Dpe elektrisk parallellgriper, parallell, 3.19 tommer åpen bredde, 2.2 tommer lukket bredde | CT9CGE 28VN81 DPE-200-25Griper32 754 NOK
ROBOHAND PLFT-021 Rørleggerfitting, DPDL/DPDS/DPG/G110/G120/RPM/RPMC, RR, M3 til 3 mm OD For rørstørrelse | CT9CGF 805CH1 PLFT-021Montering404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBOHAND RPC-344M-03 Wedge, RPC-344M-03
7 039 NOK / enhet