Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 501A Hot Surface Ovn Tenner Kapillær 12 Tommer Lengde | AG2AFY 30ZZ06

ROBERTSHAW 501A Hot Surface Ovn Tenner Kapillær 12 tommers lengde

På lager
Vare: AG2AFY Modell: 501AKryssreferanse: 30ZZ06
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
639NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTenning på varm overflate
Kapillærlengde12 "
Ringeområde3.2 til 3.6A
Gass TypeNat og LP
MonteringsposisjonAlle monteringsposisjoner, elektrisk ledning 7-1 / 2 "L
typenTenner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9613802090

Produktdetaljer:

    • Supercedes 7432P025-60, 7432PO52-60/K 08067970 142-224, 336650, 4163781, 4392019, 316T023P03/P07/P10/P12/S01,F16-743, 7432P062-60/K, 08067970, 316t023P03/P07/P10/P12/801

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsposisjonPris
ROBERTSHAW 501 Hot Surface Ovntenner Kapillær 8-3/8 tommers lengde | AG2AFZ 30ZZ07 501Alle monteringsposisjoner, elektrisk ledning 3-3 / 4 "L668NOK
ROBERTSHAW 41-215 Hot Surface Ovntenner Kapillær 8-3/8 tommers lengde | AG2AGA 30ZZ08 41-215Alle monteringsposisjoner, elektrisk ledning 3-3 / 4 "L892NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 501A Hot Surface Ovn Tenner Kapillær 12 tommers lengde
639NOK / enhet