Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIZON T935 badekarkran og trim, Moen, Rizon T935, 2 håndtak, spakhåndtak, kromfinish | CT9CAD 494L96

RIZON T935 badekarkran og trim, Moen, Rizon T935, 2 håndtak, spakhåndtak, kromfinish

På lager
Vare: CT9CAD Modell: T935Kryssreferanse: 494L96

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrim

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
RIZON T936 badekarkran og trim, Moen, Rizon T936, 2 håndtak, spakhåndtak, kromfinish | CT9CAE 494L98 T9369 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIZON T935 badekarkran og trim, Moen, Rizon T935, 2 håndtak, spakhåndtak, kromfinish
5 817 NOK / enhet