RIXSON C00000051L4BABA Lh 180 Offset Dørlukker med lav dybde | AD6VTR 4AZV9

RIXSON C00000051L4BABA Lh 180 Offset Dørlukker med lav dybde

På lager
Vare: AD6VTR Modell: C00000051L4BABAKryssreferanse: 4AZV9

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset grunndybde dør nærmere
ArmtypeEnkelt skuespiller
FARGESølv
DørhåndteringVenstrehendt
FinishSatin Chrome
Husets høyde2"
Housing MaterialAluminum
Husets bredde4.5 "
Maks. Dørhøyde90 "
Maks. Døråpning180 Degrees
Maks. Dørbredde48 "
MonteringSkjult i gulv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.035
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8302413000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lukkingstype (ikke åpen hold)
    • Maks. Dørtykkelse (1-3/4")
    • Maks. Dørvekt (250 lb.)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIXSON C00000051L4BABA Lh 180 Offset Dørlukker med lav dybde
23 236 NOK / enhet