RIXSON 0608-ABACA Nh 90 Overhead skjult tettere | AD6VUN 4AZY9

RIXSON 0608-ABACA Nh 90 Overhead skjult tettere

På lager
Vare: AD6VUN Modell: 0608-ABACAKryssref: 4AZY9

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverhead skjult nærmere
ArmtypeEnkelt skuespiller
FARGESølv
DørhåndteringUhåndet
FinishKjedelig krom
Husets høyde1 11 / 16 "
Husets bredde12 45 / 64 "
Maks. Dørhøyde96 "
Maks. Døråpning90 Degrees
Maks. Dørbredde44 "
MonteringSidestøtter og bunnpivoter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.985
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8302413000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lukkingstype (hold åpen)
    • Maks. Dørtykkelse (1-3/4")
    • Maks. Dørvekt (200 lb.)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIXSON 0608-ABACA Nh 90 Overhead skjult tettere
9 993 NOK / enhet