Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RITTAL 3171100 Erstatningsviftefiltermatte - Pakke med 5 | AC3AMR 2PVF3

RITTAL 3171100 erstatningsviftefiltermatte - pakke med 5

På lager
Vare: AC3AMR Modell: 3171100Kryssreferanse: 2PVF3
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
951NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsfiltermatte
Dybde11 / 16 "
For viftestørrelse (in.)2PVE8 gjennom 2PVF2
Høyde6 13 / 16 "
MaterialeHakket polyester
Bredde6 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode5911400000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFor viftestørrelse (in.)HøydeBreddePris
RITTAL 3322700 Erstatningsviftefiltermatte - Pakke med 5 | AC3AMQ 2PVE7 33227001 / 8 "2PVE3 gjennom 2PVE64 11 / 16 "4 11 / 16 "688NOK
RITTAL 3172100 Erstatningsviftefiltermatte - Pakke med 5 | AC3AMT 2PVF8 317210011 / 16 "2PVF4 gjennom 2PVF78 11 / 16 "8 11 / 16 "1 092 NOK
RITTAL 3173100 Erstatningsviftefiltermatte - Pakke med 5 | AC3AMU 2PVG3 317310011 / 16 "2PVF9 gjennom 2PVG211.375 "11.375 "1 503 NOK
RITTAL 3321700 Erstatningsviftefiltermatte 15 Cfm - Pakke med 5 | AF2VQN 6YDP2 33217002 / 5 "-4"4"417NOK
RITTAL 3327700 erstatningsviftefiltermatte 39 Cfm - pakke med 5 | AF2VQP 6YDP3 33277000.39 "-11.38 "11.38 "2 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RITTAL 3171100 erstatningsviftefiltermatte - pakke med 5
951NOK / enhet