RITRON JBSK-12 12 VDC, installasjonssett, kabler, adaptere og strømforsyninger | CT9BWN 4YN08

RITRON JBSK-12 12 VDC, installasjonssett, kabler, adaptere og strømforsyninger

Vare: CT9BWN Modell: JBSK-12Kryssreferanse: 4YN08
531NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInstallasjonssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RITRON JBSK-12 12 VDC, installasjonssett, kabler, adaptere og strømforsyninger
531NOK / enhet