Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIP TIE W-75-PRL-BK Krok-og-løkke kabelbinderull, 75 fot lengde, 0.38 tommers bredde, 50 lb strekkstyrke, svart | CT9BNA 45FJ59

RIP TIE W-75-PRL-BK krok-og-løkke kabelbinderull, 75 fot lengde, 0.38 tommer bredde, 50 lb strekkstyrke, svart

På lager
Vare: CT9BNA Modell: W-75-PRL-BKKryssreferanse: 45FJ59

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1508
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
RIP TIE W-15-1RL-BK Krok-og-løkke kabelbinderull, 15 fot lengde, 0.5 tommers bredde, 50 lb strekkstyrke, svart | CT9BKQ 45FH96 W-15-1RL-BK187NOK
RIP TIE W-15-1RL-BU Krok-og-løkke kabelbinderull, 15 fot lengde, 0.5 tommers bredde, 50 lb strekkstyrke, blå | CT9BKR 45FH98 W-15-1RL-BU187NOK
RIP TIE W-15-1RL-BN Krok-og-løkke kabelbinderull, 15 fot lengde, 0.5 tommers bredde, 50 lb strekkstyrke, brun | CT9BKT 45FH97 W-15-1RL-BN187NOK
RIP TIE W-15-1RL-GY Krok-og-løkke kabelbinderull, 15 fot lengde, 0.5 tommers bredde, 50 lb strekkstyrke, grå | CT9BKU 45FJ01 W-15-1RL-GY187NOK
RIP TIE W-15-1RL-GN Krok-og-løkke kabelbinderull, 15 fot lengde, 0.5 tommers bredde, 50 lb strekkstyrke, grønn | CT9BKV 45FH99 W-15-1RL-GN187NOK
RIP TIE W-15-1RL-O Krok-og-løkke kabelbinderull, 15 fot lengde, 0.5 tommers bredde, 50 lb strekkstyrke, oransje | CT9BKW 45FJ02 W-15-1RL-O187NOK
RIP TIE W-15-1RL-RD Krok-og-løkke kabelbinderull, 15 fot lengde, 0.5 tommers bredde, 50 lb strekkstyrke, rød | CT9BKX 45FJ03 W-15-1RL-RD187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIP TIE W-75-PRL-BK krok-og-løkke kabelbinderull, 75 fot lengde, 0.38 tommer bredde, 50 lb strekkstyrke, svart
428NOK / enhet