RIDGID 68967 Superfries-enhet for rør | AF2WUN 6YJ42

RIDGID 68967 Pipe Superfreeze Unit

På lager
Vare: AF2WUN Modell: 68967Kryssreferanse: 6YJ42

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhet for frysing av rør
Kapasitet1/2 til 2 1/2 "kobber, 1/2 til 2" nominelt stålrør
Høyde13 "
Lengde21 "
Strømkilde115V, 1 Ph, 60 Hz
KjølemedietypeSelvstendig R-507
SpanOpptil 17 fot
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)64.01
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kompressor (roterende, hermetisk, lavt mottrykk, inngangseffekt 480W, 4.3 ampere, låst rotor 25.1 ampere)
    • Kjølemedietrykk (PSI) (lav side 300, høy side 500)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 68967 Pipe Superfreeze Unit
62 440 NOK / enhet