Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 46130 Skruer PK5

På lager
Vare: AG9ETA Modell: 46130Kryssreferanse: 19V655

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru
Utenfor Dia.7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
RIDGID 34325 Skrue PK10 | AH2EEL 25WZ86 34325Skru314NOK
RIDGID 46800R Skruer, PK 5 | CT4ZWG 19V649 46800RSkruer89NOK
RIDGID 45300R skrue, pakke med 5 | CT9BEF 25XE07 45300RSkru97NOK
RIDGID E-2192 skruer, 6 tommers lengde, 4.5 tommers bredde, 0.3 tommers høyde, 10 PK | CT9BEG 22NP41 E-2192Skruer486NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 46130 Skruer PK5
3 751 NOK / enhet