Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 39950 Throwout Link | AH2EEX 25XA08

RIDGID 39950 Throwout Link

På lager
Vare: AH2EEX Modell: 39950Kryssreferanse: 25XA08

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtkastskobling
Passer til merkevareridgid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.79
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 39950 Throwout Link
202NOK / enhet