RIDGID 36013 Avløpsrengjøringspistol 3 / 4-2-1 / 2 In | AE8KVC 6DNX8

RIDGID 36013 Avløpsrensepistol 3/4-2-1/2 In

På lager
Vare: AE8KVC Modell: 36013Kryssreferanse: 6DNX8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm rengjøringspistol
Chuck TypeHåndbok
ID for avløpslinjens kapasitet3/4 til 2 1/2 tommer
Trommekapasitet50 fot på 5/16 ", 35FT på 3/8"
Motorvurdering3.2 ampere, 1/2 HP
Motor TypeVariabel hastighet, 120V, enfase
Driftshastighet0 - 600 o / min
typenTøm pistolen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.125
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8467290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trommelegenskaper (indre trommel forhindrer kabeloverføring)
    • Motorutløserbryter (fingerutløser)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 36013 Avløpsrensepistol 3/4-2-1/2 In
8 125 NOK / enhet