Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RHEEM 42-23116-08 Sekvensrelé, 24V, Dybde N/O, Universal | CT9AWL 50PM87

RHEEM 42-23116-08 Sekvensrelé, 24V, dybde N/O, Universal

På lager
Vare: CT9AWL Modell: 42-23116-08Kryssreferanse: 50PM87

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

521NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
RHEEM 42-23114-06 Relé, 24V, Spdt, No/Nc, Universal | CT9AWJ 50PM85 42-23114-06187NOK
RHEEM 42-23116-09 Sekvensrelé, 24V, 3 Pst, N/O, Universal | CT9AWK 50PM88 42-23116-09936NOK
RHEEM 42-23116-06 Sekvensrelé, 24V, Dybde N/O, Universal | CT9AWM 50PM86 42-23116-06646NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RHEEM 42-23116-08 Sekvensrelé, 24V, dybde N/O, Universal
521NOK / enhet