Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO 3.55024040172001 Tvillinghjul med bremse 297 Lb. | AF8CZA 24WA57

REVVO 3.55024040172001 Tvillinghjul med brems 297 Lb.

På lager
Vare: AF8CZA Modell: 3.55024040172001Kryssreferanse: 24WA57

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwin Wheel Swivel Caster m / brems
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
Ramme FinishHvit
Lastevurdering297 lb.
MonteringstypeGjenget stamme
Ikke-merkingJa
Antall hjul2
Total høyde5 51 / 64 "
Stengel Dia.20mm
Stamlengde16mm
Stammen Typegjenget
TrådstørrelseM16
HjulfargeGrå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8716900000

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingTotal høydeStamlengdeTrådstørrelseHjuldiameterHjulbreddePris
REVVO 3.45024090072001 dreiehjul med to hjul med brems 275 lb | AF8CYY 24WA54 3.45024090072001275 lb.4 45 / 64 "12mmM124"4"857NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO 3.55024040172001 Tvillinghjul med brems 297 Lb.
1 132 NOK / enhet