REVCOR TNT2203-25 L propelldiameter 22 tommer 25 graders stigning | AD7CTY 4DLK3

REVCOR TNT2203-25 L Propelldiameter 22 tommer 25 graders stigning

På lager
Vare: AD7CTY Modell: TNT2203-25 LKryssreferanse: 4DLK3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-inn. SP4249
Maks. RPM1100
Min. HP1/3
Antall kniver3
Tonehøyde25 grader
Propell Dia.22 "
PropellmaterialeAluminum
RotasjonCCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8505
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (galvanisert)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPSakMaks. RPMAntall kniverTonehøydeRotasjonPris
REVCOR OA2203-20 R Propell 22 tommers diameter 20 graders pitch | AC2TRW 2MTV6 OA2203-20 R45953551Utskiftningspropell1140320 graderCW1 305 NOK
REVCOR OA2203-20 L Propell 22 tommers diameter 20 graders pitch | AC2TRX 2MTV7 OA2203-20 L45953551Utskiftningspropell1140320 graderCCW1 335 NOK
REVCOR OA2203-22 R Propell 22 tommers diameter 22 graders pitch | AC2TRY 2MTV8 OA2203-22 R48923762Utskiftningspropell1140322 graderCW1 612 NOK
REVCOR T2203-22 R Propell 22 tommers diameter 22 graders pitch | AC3BDQ 2RAK1 T2203-22 ​​R44463209Bytt propell, Hubless1140322 graderCW1 393 NOK
REVCOR T2203-24 R Propell 22 tommers diameter 24 graders pitch | AC3BDT 2RAK3 T2203-24 ​​R47883621Bytt propell, Hubless1140324 graderCW1 367 NOK
REVCOR T2203-28 R Propell 22 tommers diameter 28 graders pitch | AC3BDX 2RAK7 T2203-28 ​​R54724338Bytt propell, Hubless1140328 graderCW1 499 NOK
REVCOR T2204-23 R Propell 22 tommers diameter 23 graders pitch | AC3BGM 2RAZ6 T2204-23 ​​R46833845Bytt propell, Hubless1140423 graderCW1 306 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR TNT2203-25 L Propelldiameter 22 tommer 25 graders stigning
1 104 NOK / enhet