REVCOR T2603-21 R Propelldiameter 26 tommer 21 graders stigning | AD7CUM 4DLL9

REVCOR T2603-21 R Propelldiameter 26 tommer 21 graders stigning

På lager
Vare: AD7CUM Modell: T2603-21 RKryssreferanse: 4DLL9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-inn. SP4391
Maks. RPM850
Min. HP1/4
Antall kniver3
Tonehøyde21 grader
Propell Dia.26 "
PropellmaterialeAluminum
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4265
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)62.99
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (galvanisert)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPSakMaks. RPMAntall kniverTonehøydeRotasjonPris
REVCOR T2604-24 R Propell 26 tommers diameter 24 graders stigning | AC3BKN 2RCD2 T2604-24 ​​R78437099Bytt propell, Hubless1140424 graderCW1 878 NOK
REVCOR T2604-27 R Propell 26 tommers diameter 27 graders stigning | AC3BKQ 2RCD4 T2604-27 ​​R85967801Bytt propell, Hubless1140427 graderCW1 271 NOK
REVCOR T2604-33 R Propell 26 tommers diameter 33 graders stigning | AC3BKT 2RCD6 T2604-33 ​​R10,1359148Bytt propell, Hubless1140433 graderCW1 270 NOK
REVCOR T2605-27 R Propell 26 tommers diameter 27 graders stigning | AC3BLF 2RCF8 T2605-27 ​​R79937308Bytt propell, Hubless1140527 graderCW2 784 NOK
REVCOR T2603-18 R Propelldiameter 26 tommer 18 graders stigning | AD7CUK 4DLL7 T2603-18 ​​R--Utskiftningspropell850318 graderCW1 263 NOK
REVCOR T2603-20 L propelldiameter 26 tommer 20 graders stigning | AD7CUL 4DLL8 T2603-20 L.--Utskiftningspropell850320 graderCCW1 370 NOK
REVCOR T2603-24 R Propelldiameter 26 tommer 24 graders stigning | AD7CUN 4DLN1 T2603-24 ​​R--Utskiftningspropell850324 graderCW1 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR T2603-21 R Propelldiameter 26 tommer 21 graders stigning
1 103 NOK / enhet