Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVCOR T2603-18 R Propelldiameter 26 tommer 18 graders stigning | AD7CUK 4DLL7

REVCOR T2603-18 R Propelldiameter 26 tommer 18 graders stigning

På lager
Vare: AD7CUK Modell: T2603-18 RKryssreferanse: 4DLL7
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
1 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-inn. SP3960
Maks. RPM850
Min. HP1/5
Antall kniver3
Tonehøyde18 grader
Propell Dia.26 "
PropellmaterialeAluminum
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.963
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)63.25
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (galvanisert)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPSakMaks. RPMAntall kniverTonehøydeRotasjonPris
REVCOR T2604-24 R Propell 26 tommers diameter 24 graders stigning | AC3BKN 2RCD2 T2604-24 ​​R78437099Bytt propell, Hubless1140424 graderCW1 878 NOK
REVCOR T2604-27 R Propell 26 tommers diameter 27 graders stigning | AC3BKQ 2RCD4 T2604-27 ​​R85967801Bytt propell, Hubless1140427 graderCW1 271 NOK
REVCOR T2604-33 R Propell 26 tommers diameter 33 graders stigning | AC3BKT 2RCD6 T2604-33 ​​R10,1359148Bytt propell, Hubless1140433 graderCW1 270 NOK
REVCOR T2605-27 R Propell 26 tommers diameter 27 graders stigning | AC3BLF 2RCF8 T2605-27 ​​R79937308Bytt propell, Hubless1140527 graderCW2 784 NOK
REVCOR T2603-20 L propelldiameter 26 tommer 20 graders stigning | AD7CUL 4DLL8 T2603-20 L.--Utskiftningspropell850320 graderCCW1 370 NOK
REVCOR T2603-21 R Propelldiameter 26 tommer 21 graders stigning | AD7CUM 4DLL9 T2603-21 ​​R--Utskiftningspropell850321 graderCW1 103 NOK
REVCOR T2603-24 R Propelldiameter 26 tommer 24 graders stigning | AD7CUN 4DLN1 T2603-24 ​​R--Utskiftningspropell850324 graderCW1 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR T2603-18 R Propelldiameter 26 tommer 18 graders stigning
1 263 NOK / enhet