Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REOTEMP VR060CF35 bimetall termometer 5 tommers skive 0 til 100f | AF4ULX 9KEV4

REOTEMP VR060CF35 bimetall termometer 5 tommers skive 0 til 100f

På lager
Vare: AF4ULX Modell: VR060CF35Kryssreferanse: 9KEV4
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
2 493 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitær ringtermometer
Nøyaktighet+ /-1%
JusteringerEkstern
SakHermetisk lukket
Tilfellet MaterialRustfritt stål
Spole ferdigSilikonfyllbar for vibrasjon
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1-1 / 2 "Sanitær
Dialstørrelse5"
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde6"
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 Grader til 100 Grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialTilkoblingsstedDialstørrelseStamlengdeTemp. OmrådePris
REOTEMP AA025CF21 Bimetaltermometer 3 tommers urskive -40 til 120f | AF3YKJ 8FCH2 AA025CF21300-serien polert rustfritt stålTilbake3"2.5 "-40 grader til 120 grader2 094 NOK
REOTEMP AA040CF43 Bimetaltermometer 3 tommers urskive 0 til 200f | AF3YKK 8FCH3 AA040CF43Rustfritt stålTilbake3"4"0 Grader til 200 Grader2 094 NOK
REOTEMP AA040CF47 bimetalltermometer 3-tommers skive 0 til 250f | AF3YKL 8FCH4 AA040CF47Rustfritt stålTilbake3"4"0 Grader til 250 Grader2 094 NOK
REOTEMP AA040CF39 Bimetaltermometer 3 tommers urskive 0 til 150f | AF3YKM 8FCH5 AA040CF39300-serien polert rustfritt stålTilbake3"4"0 Grader til 150 Grader2 094 NOK
REOTEMP AA060CF43 bimetalltermometer 3-tommers skive 0 til 200f | AF3YKN 8FCH6 AA060CF43Rustfritt stålTilbake3"6"0 Grader til 200 Grader2 094 NOK
REOTEMP AA060CF39 bimetalltermometer 3-tommers skive 0 til 150f | AF3YKX 8FD20 AA060CF39300-serien polert rustfritt stålTilbake3"6"0 Grader til 150 Grader2 094 NOK
REOTEMP BB090CF39 Bimetalltermometer 5 tommers urskive 0 til 150f | AF3YNK 8FJU7 BB090CF39Rustfritt stålTilbake5"9"0 Grader til 150 Grader2 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REOTEMP VR060CF35 bimetall termometer 5 tommers skive 0 til 100f
2 493 NOK / enhet