FORNYBARE SMØREMIDLER 81336 Bio Ultimax 1200LT hydraulikkvæske, klasse 32, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZCD 30WL16

RENEWABLE LUBRICANTS 81336 Bio Ultimax 1200LT hydraulikkvæske, klasse 32, trommel 55 gallon kapasitet

Vare: AF9ZCD Modell: 81336Kryssreferanse: 30WL16

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk olje
BaseNaturlig ester, biosyntetisk
BaseoljeSemi-syntetisk
FARGEGul
Containerstørrelse55 gal.
container typeDrum
Flash Point230 grader C
Fire-ball slitasje0.4mm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseUSDA BioPreferred utpekt
ISO viskositetsgrad32
Smøremiddel NSF RatingIkke rangert
Maks. Driftstemperatur446 Grader F
Min. Driftstemperatur-58 Grader F
Hell punkt-50 grader C
SAE karakterIkke spesifisert
Størrelse55 gal.
Spesifikke tyngdekraften0.88
Temp. Område-58 grader til 446 grader F
Viskositet @ 100C6.5 cSt
Viskositet @ 40C29.7 cSt
Viskositetsindeks182

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 204.12
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3819000090

Produktvarianter

ProduktModellBaseMin. DriftstemperaturSAE karakterTemp. OmrådePris
FORNYBARE SMØREMIDLER 80816 Bio Fleet Hydraulic Fluid, klasse 22, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZCM 30WK83 80816Naturlig Ester-40 Grader FIkke spesifisert-40 grader til 401 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81046 Bio Ultimax Hydraulic Fluid AW 1000, klasse 10W40, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZCY 30WK93 81046Naturlig ester, biosyntetisk-32 Grader F10W-40-32 grader til 536 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81066 Bio Ultimax 1500 dielektrisk hydraulikkvæske, klasse 46, 55 gallon kapasitet | AF9ZDC 30WK97 81066Naturlig ester, biosyntetisk-40 Grader FIkke spesifisert-40 grader til 464 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81076 Bio Ultimax 1500 dielektrisk hydraulikkvæske, klasse 68, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZDF 30WL01 81076Naturlig ester, biosyntetisk-32 Grader FIkke spesifisert-32 grader til 473 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81206 Bio Fleet Trans Hydraulic, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZDM 30WL07 81206Naturlig ester, biosyntetisk-49 Grader FIkke spesifisert-49 grader til 485 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81316 Bio Ultimax 1200LT hydraulikkvæske, klasse 15, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZDQ 30WL10 81316Naturlig ester, biosyntetisk-76 Grader FIkke spesifisert-76 grader til 365 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81326 Bio Ultimax 1200LT hydraulikkvæske, klasse 22, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZDU 30WL13 81326Naturlig ester, biosyntetisk-65 Grader FIkke spesifisert-65 grader til 393 grader F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81336 Bio Ultimax 1200LT hydraulikkvæske, klasse 32, trommel 55 gallon kapasitet